text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 84 Stal nierdzewna A4 M1X3


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M1
Length 3 mm
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M1
Thread length (min.) 25
dk(maks.) 2
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 0.7
L (mm) 3
n 0.25
P 0.25
t (min.) 0.25

Normy

NEN ≈1602
DIN 84
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NF ≈E25-127

Numery artykułów

Numer artykułu 55120.010.003
EAN 8715494127936
UBB 500571385599
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.