text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 84 Stal nierdzewna A4 70 M4X30


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 30 mm
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M4
Thread length (min.) 38
dk(maks.) 7
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 2.6
L (mm) 30
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Normy

DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
BS ≈4183
NF ≈E25-127
NEN ≈1602

Numery artykułów

Numer artykułu 55120.040.030
EAN 8715492335074
UBB 950353301332
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.