text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Przypominamy, że dnia 30 maja (Boze Ciało) Fabory jest zamknięte. Sklep stacjonarny w Poznaniu bedzie nieczynny również 31 maja.

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 84 Stal nierdzewna A2 70 M6X100


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 100 mm
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M6
Thread length (min.) 38
dk(maks.) 10
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 3.9
L (mm) 100
n 1.6
P 1
t (min.) 1.6

Normy

NF ≈E25-127
BS ≈4183
NEN ≈1602
DIN 84
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M

Numery artykułów

Numer artykułu 51120.060.100
EAN 8715492272034
UBB 950353263540
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.