text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 84 Stal nierdzewna A2 70 M2,5X8


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M2.5
Length 8 mm
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M2.5
Thread length (min.) 25
dk(maks.) 4.5
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 1.6
L (mm) 8
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.7

Normy

ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602
BS ≈4183
DIN 84
NF ≈E25-127
ISO ≈1207

Numery artykułów

Numer artykułu 51120.025.008
EAN 8715492270979
UBB 950353257377
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.