Wkręty z rowkiem
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
Wkręty z rowkiem
51120
51120.025.010
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
Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 84 Stal nierdzewna A2 70 M2,5X10
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M2.5
Length
10 mm
Klasa
70
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M2.5
Thread length (min.)
25
dk(maks.)
4.5
Pełen gwint L ≤
30
k (maks.)
1.6
L (mm)
10
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
BS
≈4183
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
Numery artykułów
Numer artykułu
51120.025.010
EAN
8715492270986
UBB
950353257450
UNSPSC
31161504