Wkręty z rowkiem
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
Wkręty z rowkiem
24519
24519.050.080
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
Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 84 Stal Bez pokrycia 4.8 M5X80
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
4.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
80 mm
Klasa
4.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk(maks.)
8.5
Pełen gwint L ≤
40
k (maks.)
3.3
L (mm)
80
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
BS
≈4183
NEN
≈1602
Numery artykułów
Numer artykułu
24519.050.080
EAN
8717077265257
UBB
500649342713
UNSPSC
31161504