text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 84 Mosiądz CU2/CU3 M2X10


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Gwint Metryczny
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M2
Length 10 mm
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M2
Thread length (min.) 25
dk(maks.) 3.8
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 1.3
L (mm) 10
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.5

Normy

NEN ≈1602
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
DIN 84

Numery artykułów

Numer artykułu 48020.020.010
EAN 8715492846808
UBB 950353188648
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.