text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem sześciokątnym do drewna DIN 571 Stal Ocynkowane 16X240MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Info
  • Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 16 mm
Length 240 mm
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Info
  • Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.

Wymiary

D (mm) 16
k 10
L (mm) 240
s 24

Normy

NEN 2260
NF E25-607
DIN 571

Numery artykułów

Numer artykułu 08280.160.240
EAN 8717077034617
UBB 500644860339
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.