text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem sześciokątnym BSW BS ≈1083 Mosiądz Cu2 5/8X1.5/8

Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny Cu2
Kierunek gwintu Prawy

Specyfikacje

Diameter 5/8 Inch
Length 40 mm
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny Cu2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Calowy, Whitworth’a (BSW)
Zwoje gwintu na cal 11
Info
  • Gwint Whitworth’a (BSW/BSF) nie jest zalecany do międzynarodowego stosowania. Zaleca się stosowanie gwintu metrycznego (M/MF) lub zunifikowanego (UNC/UNF).
  • W zależności od dostępności wymiary mogą się różnić.

Wymiary

A 0.101
F 0.417
L (mm) 40

Normy

BS ≈1083

Numery artykułów

Numer artykułu 46210.158.040
EAN 8715492842404
UBB 950351752981
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.