Wkręty z rowkiem
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
Wkręty z rowkiem
24570
24570.050.012
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
Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z nacięciem prostym DIN 964 Stal Ocynkowane 4.8 M5X12
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
4.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
12 mm
Klasa
4.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk(maks.)
9.2
f ≈
1.25
Pełen gwint L ≤
30
k (maks.)
2.5
L (mm)
12
n
1.2
P
0.8
t (min.)
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
≈4183
NEN
≈2371
NF
≈E25-124
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2010
DIN
964
Numery artykułów
Numer artykułu
24570.050.012
EAN
8715492636126
UBB
950353149541
UNSPSC
31161504