text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z nacięciem prostym DIN 964 Stal Ocynkowane 4.8 M4X16


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 16 mm
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk(maks.) 7.5
f ≈ 1
Pełen gwint L ≤ 25
k (maks.) 2.2
L (mm) 16
n 1
P 0.7
t (min.) 1.6

Normy

DIN 964
NEN ≈2371
NF ≈E25-124
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2010
BS ≈4183

Numery artykułów

Numer artykułu 24570.040.016
EAN 8715492636027
UBB 950353148634
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.