Nedtrain Oud
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
Wkręty z rowkiem
24412
24412.030.006
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
Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Stal Ocynkowane 8.8 M3X6
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M3
Length
6 mm
Klasa
8.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk(maks.)
5.6
Pełen gwint L ≤
22
k (maks.)
1.65
L (mm)
6
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
ISO
≈2009
NEN
≈2370
DIN
963
Numery artykułów
Numer artykułu
24412.030.006
EAN
8715492627582
UBB
951353063062
UNSPSC
31161504