Wkręty z rowkiem
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
Wkręty z rowkiem
24540
24540.035.012
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
Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Stal Ocynkowane 4.8 M3,5X12
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
4.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M3.5
Length
12 mm
Klasa
4.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M3.5
Thread length (min.)
20
dk(maks.)
6.5
Pełen gwint L ≤
25
k (maks.)
1.93
L (mm)
12
n
0.8
P
0.6
t (min.)
0.7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈2009
DIN
963
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
Numery artykułów
Numer artykułu
24540.035.012
EAN
8715492633088
UBB
950353132950
UNSPSC
31161504