text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Stal Ocynkowane 4.8 M2,5X4


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M2.5
Length 4 mm
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M2.5
Thread length (min.) 18
dk(maks.) 4.7
Pełen gwint L ≤ 20
k (maks.) 1.5
L (mm) 4
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.5

Normy

NEN ≈2370
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
DIN 963
NF ≈E25-123

Numery artykułów

Numer artykułu 24540.025.004
EAN 8715492632593
UBB 950353129741
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.