text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji 4.8 M3X12

Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji

Specyfikacje

Diameter M3
Length 12 mm
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk(maks.) 5.6
Pełen gwint L ≤ 22
k (maks.) 1.65
L (mm) 12
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Normy

ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370
NF ≈E25-123
BS ≈4183
DIN 963
ISO ≈2009

Numery artykułów

Numer artykułu 24565.030.012
EAN 8715492635280
UBB 950353621440
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.