Wkręty z rowkiem
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
Wkręty z rowkiem
24560
24560.040.040
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
Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 4.8 M4X40
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
4.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
40 mm
Klasa
4.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk(maks.)
7.5
Pełen gwint L ≤
25
k (maks.)
2.2
L (mm)
40
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈2009
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
Numery artykułów
Numer artykułu
24560.040.040
EAN
8715492634856
UBB
950353145093
UNSPSC
31161504