Wkręty z rowkiem
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
Wkręty z rowkiem
55110
55110.040.016
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
Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Stal nierdzewna A4 70 M4X16
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
16 mm
Klasa
70
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk(maks.)
7.5
Pełen gwint L ≤
25
k (maks.)
2.2
L (mm)
16
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
BS
≈4183
NEN
≈2370
Numery artykułów
Numer artykułu
55110.040.016
EAN
8715492333759
UBB
950353291509
UNSPSC
31161504