Wkręty z rowkiem
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
Wkręty z rowkiem
51110
51110.016.003
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
Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Stal nierdzewna A2 70 M1,6X3
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M1.6
Length
3 mm
Klasa
70
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk(maks.)
3
Pełen gwint L ≤
16
k (maks.)
0.96
L (mm)
3
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.32
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NEN
≈2370
ISO
≈2009
DIN
963
NF
≈E25-123
Numery artykułów
Numer artykułu
51110.016.003
EAN
8715494116176
UBB
500571315133
UNSPSC
31161504