text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Stal nierdzewna A2 70 M1,6X2


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M1.6
Length 2 mm
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M1.6
Thread length (min.) 15
dk(maks.) 3
Pełen gwint L ≤ 16
k (maks.) 0.96
L (mm) 2
n 0.4
P 0.35
t (min.) 0.32

Normy

NF ≈E25-123
DIN 963
ISO ≈2009
NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183

Numery artykułów

Numer artykułu 51110.016.002
EAN 8715494612227
UBB 500633180137
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.