Wkręty z rowkiem
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
Wkręty z rowkiem
24539
24539.100.100
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
Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Stal Bez pokrycia 4.8 M10X100
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
4.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
100 mm
Klasa
4.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M10
Thread length (min.)
40
dk(maks.)
18
Pełen gwint L ≤
50
k (maks.)
5
L (mm)
100
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈2009
DIN
963
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
Numery artykułów
Numer artykułu
24539.100.100
EAN
8717077226647
UBB
500648240017
UNSPSC
31161504