text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Plastik Poliamid (nylon) 6.6 M8X40


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Tworzywo sztuczne
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 40 mm
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Poliamid (nylon)
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M8
Thread length (min.) 34
dk(maks.) 14.5
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 4
L (mm) 40
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6

Normy

NF ≈E25-123
DIN 963
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NEN ≈2370

Numery artykułów

Numer artykułu 56440.080.040
EAN 8715492864093
UBB 950353331370
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.