Nedtrain Oud
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
Wkręty z rowkiem
56440
56440.050.012
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
Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Plastik Poliamid (nylon) 6.6 M5X12
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
6.6
Kolor
Biały
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
12 mm
Klasa
6.6
Kolor
Biały
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny
Poliamid (nylon)
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk(maks.)
9.2
Pełen gwint L ≤
30
k (maks.)
2.5
L (mm)
12
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
DIN
963
BS
≈4183
ISO
≈2009
Numery artykułów
Numer artykułu
56440.050.012
EAN
8715492863881
UBB
950353329721
UNSPSC
31161504