text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Mosiądz CU2/CU3 M6X10


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Gwint Metryczny
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 10 mm
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M6
Thread length (min.) 28
dk(maks.) 11
Pełen gwint L ≤ 35
k (maks.) 3
L (mm) 10
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Normy

NF ≈E25-123
DIN 963
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370
BS ≈4183

Numery artykułów

Numer artykułu 48170.060.010
EAN 8715492849144
UBB 950353204072
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.