Nedtrain Oud
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
Wkręty z rowkiem
48170
48170.050.060
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
Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Mosiądz CU2/CU3 M5X60
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Mosiądz
Materiał techniczny
CU2/CU3
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
60 mm
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Mosiądz
Materiał techniczny
CU2/CU3
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk(maks.)
9.2
Pełen gwint L ≤
30
k (maks.)
2.5
L (mm)
60
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈2009
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
BS
≈4183
NF
≈E25-123
Numery artykułów
Numer artykułu
48170.050.060
EAN
8717077096554
UBB
500645395343
UNSPSC
31161504