Wkręty z rowkiem
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
Wkręty z rowkiem
48170
48170.020.008
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
Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Mosiądz CU2/CU3 M2X8
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Mosiądz
Materiał techniczny
CU2/CU3
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M2
Length
8 mm
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Mosiądz
Materiał techniczny
CU2/CU3
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk(maks.)
3.8
Pełen gwint L ≤
18
k (maks.)
1.2
L (mm)
8
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
BS
≈4183
Numery artykułów
Numer artykułu
48170.020.008
EAN
8715492848550
UBB
950353199959
UNSPSC
31161504