text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 A Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 4.8 M3X60


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M3
Length 60 mm
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk(maks.) 5.6
Pełen gwint L ≤ 22
k (maks.) 1.65
L (mm) 60
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Normy

ISO ≈2009
DIN 963
BS ≈4183
NEN ≈2370
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M

Numery artykułów

Numer artykułu 24560.030.060
EAN 8715492634726
UBB 951353498011
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.