text.skipToContent
text.skipToNavigation
Drogi Kliencie, ze względu na przerwę techniczną w naszym sklepie internetowym, planowaną na najbliższy weekend, prosimy o składanie zamówień w piątek do godziny 16.
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
Wkręty z rowkiem
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
Wkręty z rowkiem
55110
55110.050.040
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
Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 A Stal nierdzewna A4 M5X40
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
40 mm
Klasa
70
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk(maks.)
9.2
Pełen gwint L ≤
30
k (maks.)
2.5
L (mm)
40
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
BS
≈4183
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
Numery artykułów
Numer artykułu
55110.050.040
EAN
8715492333933
UBB
950353293257
UNSPSC
31161504