text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Przypominamy, że dnia 30 maja (Boze Ciało) Fabory jest zamknięte. Sklep stacjonarny w Poznaniu bedzie nieczynny również 31 maja.

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym, BSW BS ≈450 (1958) Mosiądz Cu2 1/8X3/4

Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny Cu2
Gwint Calowy, Whitworth’a (BSW)

Specyfikacje

Diameter 1/8 Inch
Length 3/4 Inch
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny Cu2
Gwint Calowy, Whitworth’a (BSW)
Zwoje gwintu na cal 40
Info
  • Gwint Whitworth’a (BSW/BSF) nie jest zalecany do międzynarodowego stosowania.
  • Zaleca się stosowanie gwintu metrycznego (M/MF) lub zunifikowanego (UNC/UNF).

Wymiary

A (maks.) 0.219
B (max.) 0.056
H 0.032
J (min.) 0.027

Normy

BS 450

Numery artykułów

Numer artykułu 48220.031.019
EAN 8715492851017
UBB 950353218015
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.