text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokarbowym DIN ≈965 A Stal Ocynkowane 4.8 M2X10


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.8
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 2 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M2
Length 10 mm
Klasa 4.8
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M2
Thread length (min.) 15
dk(maks.) 3.8
Pełen gwint L ≤ 16
k (maks.) 1.2
L (mm) 10
P 0.4
Nasadka 6

Normy

NF ≈E25-119-1
DIN ≈965
ISO ≈14581

Numery artykułów

Numer artykułu 24677.020.010
EAN 8712423010970
UBB 500654338366
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.