text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokarbowym DIN ≈965 A Stal nierdzewna A2 M2X5


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 70
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M2
Length 5 mm
Klasa 70
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M2
Thread length (min.) 15
dk(maks.) 3.8
Pełen gwint L ≤ 16
k (maks.) 1.2
L (mm) 5
P 0.4
Nasadka 6

Normy

DIN ≈965
ISO ≈14581
NF ≈E25-119-1

Numery artykułów

Numer artykułu 51305.020.005
EAN 8715494275330
UBB 500512300897
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.