text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 965 A-Z Stal Ocynkowane 4.8 M3X45


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.8
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Length 45 mm
Klasa 4.8
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk(maks.) 5.6
Pełen gwint L ≤ 22
k (maks.) 1.65
L (mm) 45
Nr wgłębienia krzyżowego 1
P 0.5

Normy

NF ≈E25-119-1
DIN 965
ISO ≈7046-1

Numery artykułów

Numer artykułu 24672.030.045
EAN 8712423010666
UBB 500654335214
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.