text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 965 A-Z Stal nierdzewna A4 M1,6X6


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 70
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M1.6
Length 6 mm
Klasa 70
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M1.6
Thread length (min.) 15
dk(maks.) 3
Pełen gwint L ≤ 16
k (maks.) 0.96
L (mm) 6
Nr wgłębienia krzyżowego 0
P 0.35

Normy

DIN 965
ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1

Numery artykułów

Numer artykułu 55302.016.006
EAN 8715492341815
UBB 951353127263
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.