Wkręty z rowkiem
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
Wkręty z rowkiem
51302
51302.016.012
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
Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 965 A-Z Stal nierdzewna A2 M1,6X12
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M1.6
Length
12 mm
Klasa
70
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk(maks.)
3
Pełen gwint L ≤
16
k (maks.)
0.96
L (mm)
12
Nr wgłębienia krzyżowego
0
P
0.35
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
≈E25-119-1
DIN
965
ISO
≈7046-1
Numery artykułów
Numer artykułu
51302.016.012
EAN
8715492281890
UBB
951353116944
UNSPSC
31161504