text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 965 A-H Stal Ocynkowane 4.8 M3X12


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.8
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Length 12 mm
Klasa 4.8
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Wymiary

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk(maks.) 5.6
Pełen gwint L ≤ 22
k (maks.) 1.65
L (mm) 12
Nr wgłębienia krzyżowego 1
P 0.5

Normy

DIN 965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1

Numery artykułów

Numer artykułu 24671.030.012
EAN 8715492642011
UBB 951353505021
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.