text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Przypominamy, że dnia 30 maja (Boze Ciało) Fabory jest zamknięte. Sklep stacjonarny w Poznaniu bedzie nieczynny również 31 maja.

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 965 A-H Stal Ocynkowane 4.8 duże opakowanie M3X20


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.8
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 2 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Length 20 mm
Klasa 4.8
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info duże opakowanie

Wymiary

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk(maks.) 5.6
Pełen gwint L ≤ 22
k (maks.) 1.65
L (mm) 20
Nr wgłębienia krzyżowego 1
P 0.5

Normy

DIN 965
ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1

Numery artykułów

Numer artykułu 24670.030.020
EAN 8715492641434
UBB 950353163633
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.