text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 965 A-H Stal Ocynkowane 4.8 duże opakowanie M2X12


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.8
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 2 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M2
Length 12 mm
Klasa 4.8
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info duże opakowanie

Wymiary

d-D M2
Thread length (min.) 16
dk(maks.) 3.8
Pełen gwint L ≤ 18
k (maks.) 1.2
L (mm) 12
Nr wgłębienia krzyżowego 1
P 0.4

Normy

DIN 965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1

Numery artykułów

Numer artykułu 24670.020.012
EAN 8715492641274
UBB 950353518323
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.