text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 965 A-H Stal nierdzewna A2 M4X6


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 70
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 6 mm
Klasa 70
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk(maks.) 7.5
Pełen gwint L ≤ 25
k (maks.) 2.2
L (mm) 6
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 0.7

Normy

ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1
DIN 965

Numery artykułów

Numer artykułu 51300.040.006
EAN 8715492281296
UBB 950353550318
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.