text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 965 A-H Stal nierdzewna A2 M10X70


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 70
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 70 mm
Klasa 70
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M10
Thread length (min.) 40
dk(maks.) 18
Pełen gwint L ≤ 50
k (maks.) 5
L (mm) 70
Nr wgłębienia krzyżowego 4
P 1.5

Normy

ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1
DIN 965

Numery artykułów

Numer artykułu 51300.100.070
EAN 8715494115803
UBB 500571334100
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.