text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem płaskim powiększonym z nacięciem prostym DIN 921 Stal Ocynkowane 5.8 M8X16


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 5.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 16 mm
Klasa 5.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M8
Thread length (min.) 24
dk(maks.) 25
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 3.8
L (mm) 16
n 2
P 1.25
t (min.) 1.9

Normy

DIN 921

Numery artykułów

Numer artykułu 24649.080.016
EAN 8717077228474
UBB 500648255114
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.