text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem grzybkowym z nacięciem prostym NF ≈E25-129 Stal nierdzewna A2 M3X40


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Length 40 mm
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk(maks.) 7
Pełen gwint L ≤ 35
k (maks.) 2
L (mm) 40
n 1
P 0.5
t (min.) 1

Normy

NF ≈E25-129

Numery artykułów

Numer artykułu 51215.030.040
EAN 8715494613125
UBB 500633188981
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.