text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem grzybkowym z gniazdem krzyżowym NF E25-129 Stal Ocynkowane 4.8 M8X80


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 80 mm
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M8
Thread length (min.) 38
dk(maks.) 20
Pełen gwint L ≤ 60
k (maks.) 4.4
L (mm) 80
n 2
P 1.25
t (min.) 2

Normy

NF E25-129

Numery artykułów

Numer artykułu 24862.080.080
EAN 8715493594074
UBB 950353759141
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.