text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Wkręty z łbem grzybkowym z gniazdem krzyżowym NF E25-129 Stal Ocynkowane 4.8 M10X50


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 50 mm
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M10
Thread length (min.) 38
dk(maks.) 25
Pełen gwint L ≤ 65
k (maks.) 5.5
L (mm) 50
n 2.5
P 1.5
t (min.) 2.4

Normy

NF E25-129

Numery artykułów

Numer artykułu 24862.100.050
EAN 8715493594159
UBB 950353760453
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.