text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty samowiercące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7504 M-H Stal Ocynkowane duże opakowanie ST5,5X19MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Zastosowanie Aluminium
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 5.5 mm
Length 19 mm
Zastosowanie Aluminium
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący
Info
  • Maks. długość uchwytu KL = L - L1.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.duże opakowanie

Wymiary

D (mm) 5.5
dk 11
k 4
L (mm) 19
L1 ≈ 7
Nr wgłębienia krzyżowego 3
P 1.8

Normy

DIN 7504-M H
ISO 15481 H

Numery artykułów

Numer artykułu 31820.055.019
EAN 8717077074118
UBB 500645273490
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.