text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty samowiercące z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN 7504 K Stal Ocynkowane duże opakowanie ST3,5X13MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3.5 mm
Length 13 mm
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący
Info
  • Maks. długość uchwytu KL = L - L1.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.duże opakowanie

Wymiary

dc 8.3
D (mm) 3.5
k (maks.) 3.4
L (mm) 13
L1 ≈ 6.8
P 1.3
s 5.5

Normy

ISO 15480
DIN 7504-K

Numery artykułów

Numer artykułu 31810.035.013
EAN 8715492965004
UBB 950352760215
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.