text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Przypominamy, że dnia 30 maja (Boze Ciało) Fabory jest zamknięte. Sklep stacjonarny w Poznaniu bedzie nieczynny również 31 maja.

Wkręty samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 7981 C-Z Stal Ocynkowane ST4,2X19MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 4.2 mm
Length 19 mm
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

D (mm) 4.2
dk 8.2
k 3.05
L (mm) 19
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 1.4

Normy

DIN 7981 CZ
ISO 7049 CZ
NF E25-658 C
ASME B18.6.4

Numery artykułów

Numer artykułu 26760.042.019
EAN 8715492947956
UBB 950352452169
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.