MAVE B.V.
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
Wkręty samogwintujące (do blach)
26660
26660.035.013
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
Wkręty samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7981 C-H Stal Ocynkowane ST3,5X13MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Samogwintujący
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
3.5 mm
Length
13 mm
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Samogwintujący
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Wymiary
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.6
L (mm)
13
Nr wgłębienia krzyżowego
2
P
1.3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-658
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
ASME
B18.6.4
Numery artykułów
Numer artykułu
26660.035.013
EAN
8715492944252
UBB
950352109546
UNSPSC
31161507