text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Przypominamy, że dnia 30 maja (Boze Ciało) Fabory jest zamknięte. Sklep stacjonarny w Poznaniu bedzie nieczynny również 31 maja.

Wkręty samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7981 C-H Stal Ocynkowane ST2,9X25MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 2.9 mm
Length 25 mm
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

D (mm) 2.9
dk 5.6
k 2.2
L (mm) 25
Nr wgłębienia krzyżowego 1
P 1.1

Normy

ASME B18.6.4
ISO 7049 CH
DIN 7981 CH
NF E25-658

Numery artykułów

Numer artykułu 26660.029.025
EAN 8715492944214
UBB 950352109215
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.