Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
MAVE B.V.
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
Wkręty
Wkręty samogwintujące (do blach)
26400
26400.035.016
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
Wkręty samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7981 C-H Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji ST3,5X16MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint
Samogwintujący
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
3.5 mm
Length
16 mm
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint
Samogwintujący
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Wymiary
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.6
L (mm)
16
Nr wgłębienia krzyżowego
2
P
1.3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-658
DIN
7981 CH
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CH
Numery artykułów
Numer artykułu
26400.035.016
EAN
8715492654540
UBB
950352085787
UNSPSC
31161507