text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Wkręty samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7981 C-H Stal nierdzewna A2 ST2,9X32MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Samogwintujący
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 2.9 mm
Length 32 mm
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Samogwintujący

Wymiary

D (mm) 2.9
dk 5.6
k 2.2
L (mm) 32
Nr wgłębienia krzyżowego 1
P 1.1

Normy

ASME B18.6.4
ISO 7049 CH
DIN 7981 CH
NF E25-658

Numery artykułów

Numer artykułu 51660.029.032
EAN 8715494123617
UBB 500571279172
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.