text.skipToContent
text.skipToNavigation
61 665 90 01
Najwyższa jakość
Najszerszy asortyment w Europie
75 lat doświadczenia w branży elementów złącznych
Zaloguj się
Zarejestruj się
Kraj
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Włochy
Inne
Grupa Fabory
Europa
中国
Język
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
Niemiecki
Angielski
Włoski
Angielski
Kraj
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Włochy
Inne
Grupa Fabory
Europa
中国
Język
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
Niemiecki
Angielski
Włoski
Angielski
Zaloguj się
Zarejestruj się
Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
Narzędzia ręczne
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Produkty BHP
Elektronarzędzia
Szlifowanie & czyszczenie
Mechanika pojazdowa & floty
Kleje, uszczelniacze i taśmy
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Narzędzia pneumatyczne
Elektryka
Utrzymanie czystości & higiena
Chemikalia techniczne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Spawanie, lutowanie & palniki gazowe
Oferty specjalne
0
0 Artykuł
Kontynuuj zakupy
Dalej
Twój koszyk jest pusty
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Wkręty samogwintujące (do blach)
Wszystkie kategorie
Brands
Chemikalia techniczne
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Kleje, uszczelniacze i taśmy
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Oferty specjalne
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Spawanie, lutowanie & palniki gazowe
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
Elementy złączne
Wkręty
Wkręty samogwintujące (do blach)
26403
26403.029.032
...
Zobacz cenę
Zaloguj się, aby zobaczyć stan magazynowy
Zaloguj się, aby dodać do katalogu
Hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków, w tym z jednej cyfry i jednego znaku specjalnego.
Nie pamiętasz hasła?
Utwórz konto
Zamówienie możesz złożyć w każdym miejscu i o każdej porze
Widzisz ceny netto z indywidualnym rabatem
Zaawansowane wyszukiwanie produktów
Utwórz konto
Wkręty samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym DIN 7981 C-H Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji ST2,9X32MM
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint
Samogwintujący
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
2.9 mm
Length
32 mm
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint
Samogwintujący
Wymiary
D (mm)
2.9
dk
5.6
k
2.2
L (mm)
32
Nr wgłębienia krzyżowego
1
P
1.1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
7049 CH
NF
E25-658
DIN
7981 CH
ASME
B18.6.4
Numery artykułów
Numer artykułu
26403.029.032
EAN
8717077787209
UBB
500687124346
UNSPSC
31161507
Artykuł producenta nr
STABHPAN29320ZN
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie